Perslucht haakse stiftslijper DSW 22
Perslucht stiftslijper, DSW 22
PERSL.HAAKSE STIFTSLIJPMACH. DSW 22
DSW22
Art.-nr. 07032310
EAN 4038898843504
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Houd de handen warm
Met rubber beklede handgreep
Trillingsvrij en vermoeiingsvrij werken
Licht van gewicht, compact ontwerp
Verbindingsslang verdraait niet
Roterende persluchtaansluiting
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Stiftslijper speciaal ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen (bijv. afbramen) met grote vermogensreserves.
Uitvoering | Gehoekt |
Maximaal onbelast toerental | 22000 t/min |
Uitgaand vermogen | 224 W |
Max. boorkopspanwijdte | 6 mm |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
Machinegewicht | 0,5 kg |
Luchtverbruik | 113 l/min |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!