Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht excenterschuurmachine DTS 136C

Perslucht excenterschuurmachine DTS 136C
PERSL-EXCENTRISCH-SCHUURMACHINE-DTS136-C

Art.-nr. 07037522

EAN 4045989779246

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht excenterschuurmachine DTS 136C

Art.-nr. 07037522
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
2,5 mm excenterslag (voor oppervlaktebehandeling)

Robuust en duurzaam


Krachtige motor en lager met stofbescherming



Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal en u wordt niet moe


3-voudig uitgebalanceerde aandrijving



Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht


Variabele snelheidsregeling



Voor externe stofafzuiging


Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen



Ergonomisch ontwerp en perfecte hantering


Zeer compacte behuizing

Opmerking

Er geldt: Excentrische cirkel = 2 x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt. Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijn schuurwerk om sporen van verf te verwijderen alvorens te polijsten. Bijzonder geschikt voor timmerlieden, raam- en deurspecialisten en de meubelindustrie

Diameter schuurschijf

150 mm

Schuurbeweging

2.5

Maximaal onbelast toerental

12000 t/min

Uitgaand vermogen

186 W

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

113 l/min

Machinegewicht

0,71 kg

Aansluitingsschroefdraad

5/16 inch - 24 UNF

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P100-D150MM

Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
x 25 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging voor stofvrij werken en optimale resultaten

STEUNSCHIJF-KLIT-ZACHT-MULTI-D150MM

Schuurzool met universeel gatenpatroon en verschillende hardheden voor nagenoeg alle schuurschijven
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging voor stofvrij werken en optimale resultaten

STEUNSCHIJF-KLIT-MIDDEL-MULTI-D150MM

Schuurzool met universeel gatenpatroon en verschillende hardheden voor nagenoeg alle schuurschijven
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging voor stofvrij werken en optimale resultaten

STEUNSCHIJF-KLIT-HARD-MULTI-D150MM

Schuurzool met universeel gatenpatroon en verschillende hardheden voor nagenoeg alle schuurschijven