Perslucht borstelschuurmachine DBS 3500
Perslucht borstelslijpmachine DBS 3500
PERSLUCHT-BORSTELSLIJPER-DBS3500
Art.-nr. 07033520
EAN 4099618067716
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen vervuiling of verstopping van het gereedschap
Optimale snelheid zorgt voor geringe warmteontwikkeling
Borstels met een lange levensduur
Geharde draadpunten
Snel gebruiksklaar
Riemen geschikt voor allerlei materialen
Talloze toepassingsmogelijkheden
Verschillende borsteltypen
Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
- Ideaal voor het reinigen van lasnaden bij reparatiewerkzaamheden, het verwijderen van verf en roest van carrosseriedelen en het verwijderen van beschermende lakken van overzetplaatwerk
- De borstelbanden van 23 mm breed zijn bij voorkeur geschikt voor grotere oppervlakken
- De borstelbanden van 11 mm breed bieden topprestaties en gebruiksgemak op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Maximaal toerental | 3500 t/min |
Min. binnendiameter van de slang | 9,5 mm |
Machinegewicht | 1,1 kg |
Lengte x breedte x hoogte | 280 x 70 x 150 mm |
Luchtverbruik | 500 l/min |
Aansluitdraad | R 1/4 in |