Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht boormachine DBM 13-RL plus

Perslucht boormachine, DBM 13-RL plus
PERSLUCHT BOORMACHINE DBM 13-RL PLUS
DBM 13-RL-PLUS

Art.-nr. 07037970

EAN 4045727727171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht boormachine DBM 13-RL plus

Art.-nr. 07037970
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
Zeer lichte, handige boormachines met snelspanboorkop. Rechts/links-wissel met 13 mm-boorkop.

Vermoeiingsvrij werken en eenvoudig om mee om te gaan


Lichtgewicht en compact met kunststof handgreep, trillingsarm



Laag geluidsniveau


Geïntegreerde geluiddemper



Robuust


Hoogwaardige boorkop



Hoge mate van krachtoverbrenging en een lange levensduur


Nauwkeurige planeetwielaandrijving



Goede snelheidsregeling


Aanraakgevoelige trekker

Opmerking
  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Geleverd zonder nippel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorhouderopname

3/8 inch x 24 UNF

Max. boorkopspanwijdte

13 mm

Maximaal onbelast toerental

700 t/min

Uitgaand vermogen

335 W

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

96 l/min

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Machinegewicht

1,5 kg

Lengte x breedte x hoogte

205 x 170 x 50 mm

Aansluitdraad

R 1/4 in

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.