Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht boormachine DBM 10-RL plus

Perslucht boormachine, DBM 10-RL plus
PERSLUCHT BOORMACHINE DBM 10-RL PLUS
DBM 10-PLUS

Art.-nr. 07037960

EAN 4045727727157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht boormachine DBM 10-RL plus

Art.-nr. 07037960
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
Zeer lichte, handige boormachine met snelspanboorkop. Rechts/links-wissel met 10 mm-boorkop.

Houd de handen warm


Kunststof handgreep



Niet vermoeiend, aangenaam werken


Lichtgewicht en compact ontwerp, trillingsarm



Geluidsarm


Geïntegreerde geluiddemper



Robuust


Boorkop van topkwaliteit



Maximale krachtoverbrenging en een lange levensduur


Nauwkeurige planeetwielaandrijving



Uitstekende toerentalregeling


Aanraakgevoelige trekker

Opmerking
  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Geleverd zonder insteeknippel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorhouderopname

3/8 inch x 24 UNF

Max. boorkopspanwijdte

10 mm

Maximaal onbelast toerental

1700 t/min

Uitgaand vermogen

335 W

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

96 l/min

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Machinegewicht

1 kg

Lengte x breedte x hoogte

180 x 170 x 50 mm

Aansluitdraad

R 1/4 in

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.