Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht-as

Perslucht-as terugstelgereedschap remzuiger
SPINDEL-REMRST-PL

Art.-nr. 071555 246

EAN 4052703401529

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht-as

Art.-nr. 071555 246
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
Multifunctionele perslucht-as voor het eenvoudiger terugstellen van remzuigers met behulp van perslucht.

Voor universeel gebruik


Compatibel met alle standaard adaptersystemen



Maakt het werk makkelijker


Minimale krachtsinspanning benodigd dankzij de perslucht-compressie van de remzuiger



Nauwkeurigheid


Dankzij de handmatige draaibeweging

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. bedrijfsdruk

4,9-7,9 bar

Max. bedrijfsdruk

7,9 bar

Min. werkdruk

4,9 bar

Lengte

260 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Terugstelgereedschapset voor remzuigers

REMZUIGER RESETTOOL SET-40PCS

Uitgebreide set terugstelgereedschap voor remzuigers, voor het snel vervangen van remvoeringen op alle standaard personenauto's