Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persdoornset met perstafellegbord 10-delig

Persdoornset met perstafelschap 10-dlg
DOORNPERSET 10 DELIG

Art.-nr. 1952004430

EAN 4056807821115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persdoornset met perstafellegbord 10-delig

Art.-nr. 1952004430
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
Met de persdoorns kunnen kleine componenten tot 29 mm stevig naar buiten worden gedrukt.
  • Handige aanvulling op elke werkplaatspers tot 25 ton.

  • De persdoornbevestiging kan rechtstreeks en permanent op de zuiger van gebruikelijke werkplaatspersen worden gemonteerd. Afhankelijk van de diameter van de zuiger kan deze rechtstreeks worden gemonteerd of met de meegeleverde reduceerhuls.

  • De leveringsomvang omvat ook een reduceerhuls voor ongebruikelijke zuigerafmetingen, die met een draaibank aan de klant kan worden aangepast.

  • Door de drukplaat in de steun van de persdoorn te plaatsen, wordt bij de persactie het gehele zuigeroppervlak gebruikt. De bevestiging van de persdoorn kan dus permanent bevestigd blijven aan de hydraulische zuiger.

  • Alle onderdelen worden duidelijk in de meegeleverde lade rechtstreeks op de perstafel opgeborgen.


Leveringsomvang:


  • 5 x persdoorn met kogelvergrendeling, diameter 11; 15; 19; 25; 29 mm

  • 1 x drukplaat voor persdoornbevestiging, diameter 60 mm (H=10 mm)

  • 1 x doornbevestiging voor zuiger, diameter 50 mm (buitendiameter 60 mm)

  • 1 x reduceerhuls, diameter 50 mm tot 40 mm

  • 1 x op maat te snijden reduceerhuls voor zuigerdiameter. 30-45 mm

  • 1 x bewaarhanger voor perstafel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

4855,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie