Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persbekken voor perstang B12

Krimpbekken krimptang B12 voor persmof
PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D3MM

Art.-nr. 517691231
EAN 4062856141357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
  • Deze persinzetstukken zijn geschikt voor het krimpen van kabels met de juiste persmoffen en/of ovale kabelklemmen.


  • Krimpen zorgt voor een meer esthetische uitstraling dan het gebruik van een kabelklem.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Hoogte

50 mm

Breedte

41 mm

Dikte

12 mm

Geschikt voor

Staalkabel met d 3 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persmof

KRIMPMOF-KOPER-(NI)-D3,0

Voor het krimpen en bevestigen van draadkabels. Materiaal: Vernikkeld koper
x 50 st
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12