Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persbekken voor perstang B12

Krimpbekken krimptang B12 voor persmof
PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D2MM

Art.-nr. 517691221

EAN 4062856141364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persbekken voor perstang B12

Art.-nr. 517691221
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
Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
  • Deze persinzetstukken zijn geschikt voor het krimpen van kabels met de juiste persmoffen en/of ovale kabelklemmen.


  • Krimpen zorgt voor een meer esthetische uitstraling dan het gebruik van een kabelklem.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Hoogte

50 mm

Breedte

41 mm

Dikte

12 mm

Geschikt voor

Staalkabel met d 2 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persmof

KRIMPMOF-KOPER-(NI)-D2,0

Voor het krimpen en bevestigen van draadkabels. Materiaal: Vernikkeld koper
x 100 st
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12