Perforatrice
Emporte-pièces standard sans vis
EMPORTE-PIECE-STD-SANS-VIS-DI-31,7MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
3 buses de coupe
- Moins de déformation du matériau poinçonné
- Aucune adhérence sur le boulon d'attelage
- Aucune détérioration du filetage
- Support renforcé
4 encoches sur la filière
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Peut être utilisée sur l'acier (St37), l'aluminium, le cuivre et le plastique jusqu'à une épaisseur de matériau de 2,0 mm max.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éviers en acier inoxydable
Diamètre | 31,7 mm |
Diamètre de foret | 10 mm |
Convient pour épaisseur de tôle max. | 2 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |