Perfect messingspray
Messingspray Perfect voor metalen oppervlakken
MESSINGSPRAY PERFECT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dikke laag met eerste spuitgang
- Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwering
- Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig
- Zorgt voor goede dekking
Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop
Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.
Geeft geen lopers
Hoge slijtvastheid
Puntlasbaar
Niet geschikt als primer voor PU-, MS-polymeer- of hybride afdichtmassa's.
Breng geen lak aan op veiligheidsrelevante kunststof onderdelen, bijvoorbeeld op helmen.
Breng geen lak aan op oppervlakken bedekt met kunstharslakken, omdat dit kan leiden tot loslatende en rimpelende oude lak.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Bus voor gebruik ten minste 2 minuten krachtig schudden.
Chemische basis | Nitriet-harscombinatie |
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Messing |
Uithardingstijd | 80 min |
Min. stofdroogtijd | 5 min |
Voorwaarde stofdroogtijd | bij de aanbevolen droge-laagdikte |
Droge laagdikte (eerste kruisgang) | 25 µm |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | Bij aanbevolen droge-laagdikte |
Overschilderbaar | Voorwaardelijke, voorstudies vereist |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 25°C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Min. handvatsterkte | 14 min |
Voorwaarde handvatsterkte | bij de aanbevolen droge-laagdikte |
Rasteruitvoering | MAN 0-1 |
Voorwaarde rasteruitvoering | conform DIN 53151 |
AOX-vrij | Ja |
Puntlasbaar | Nee |
Ondergrond met goede hechting | Messing, Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!