Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perfect koperspray

Koperspray Perfect voor metalen oppervlakken
KOPERSPRAY PERFECT 400 ML

Art.-nr. 0893114118

EAN 4045989572519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfect koperspray

Art.-nr. 0893114118
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
Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

Dikke laag met de eerste spuitgang


  • Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwering

  • Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig

  • Zorgt voor goede dekking


Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop


Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.



Geeft geen lopers



Hoge slijtvastheid

Opmerking

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en is bedoeld om informatie te verschaffen over onze producten en hun mogelijke toepassingen. Deze informatie mag derhalve niet worden geïnterpreteerd als een garantie voor bepaalde eigenschappen van producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing. De waarschuwingen op de productlabels moeten worden opgevolgd. Niet geschikt als primer voor PU-, MS-polymeer- of hybride afdichtmassa's.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Satijnglanzende koperspray voor gebruik binnen en buiten met zeer goede toepassing, hoge dekking en een uitstekende oppervlakteweergave. Voor universeel gebruik. De spuitbreedte is instelbaar dankzij een variabele spuitkop. Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Schud de bus krachtig gedurende ongeveer twee minuten voor gebruik.

Chemische basis

Nitriet-harscombinatie

Inhoud

400 ml

Kleur

Koperkleurig

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Bij aanbevolen droge-laagdikte

Uithardingstijd

90 min

Stofdroogtijd

6 min

Voorwaarde stofdroogtijd

bij de aanbevolen droge-laagdikte

Droge laagdikte (eerste kruisgang)

36 µm

Overschilderbaar

Voorwaardelijke, voorstudies vereist

Dichtheid

0,75 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Max. temperatuurbestendigheid

100 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 25°C

Handvatsterkte

17 min

Voorwaarde handvatsterkte

bij de aanbevolen droge-laagdikte

Rasteruitvoering

MAN 0-1

Voorwaarde rasteruitvoering

conform DIN 53151

Puntlasbaar

Nee

Ondergrond met goede hechting

Koper, Staal

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Variator voor 2-componenten primer/plamuur RAPID

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VARIATOR

x 6 st