Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perfect aluminiumspray, mat

Aluminiumspray Perfect voor metalen oppervlakken
ALUSPRAY MAT PERFECT 400 ML

Art.-nr. 0893114115

EAN 4045989962532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfect aluminiumspray, mat

Art.-nr. 0893114115
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
Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

Dikke laag met eerste spuitgang


  • Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwering

  • Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig

  • Zorgt voor goede dekking


Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop


Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.



Geeft geen lopers



Hoge slijtvastheid



Puntlasbaar

Opmerking

Perfect zinkspray en Perfect zinkspray light bevatten zink en bieden daarom een optimale kathodische bescherming tegen corrosie. Bij beschadiging van het oppervlak offert de zinkcoating zich op (offeranode) en beschermt het metaal daarbij tegen roest. Bij beschadiging van het oppervlak wordt het metaal niet langer beschermd.


Niet geschikt als hechtbasis voor PU-, MS-polymeer- en hybride afdichtmassa's.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Bus voor gebruik ten minste 2 minuten krachtig schudden.

Chemische basis

Alkyd-acrylaatcombinatie

Inhoud

400 ml

Kleur

Aluminiumkleurig

Gewicht inhoud

410 g

Uithardingstijd

8 h

Droge laagdikte (eerste kruisgang)

50 µm

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Bij aanbevolen droge-laagdikte

Dichtheid

1,15 g/cm³

Min./max. stofdroogtijd

20-30 min

Min. stofdroogtijd

20 min

Max. stofdroogtijd

30 min

Voorwaarde stofdroogtijd

bij de aanbevolen droge-laagdikte

Min./max. handvatsterkte

45 min-60 min

Min. handvatsterkte

45 min

Max. handvatsterkte

60 min

Voorwaarde handvatsterkte

bij de aanbevolen droge-laagdikte

Max. temperatuurbestendigheid

250 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 25°C

Minimaal vlampunt

-97 °C

Overschilderbaar

Voorwaardelijke, voorstudies vereist

Rasteruitvoering

MAN 0-1

Voorwaarde rasteruitvoering

conform DIN 53151

Puntlasbaar

Nee

AOX-vrij

Ja

Ondergrond met goede hechting

Hout, Metaal, Karton, PMMA, Polycarbonaat, Polystyreen

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Variator voor 2-componenten primer/plamuur RAPID

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VARIATOR

x 6 st