Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A COMPACT

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A COMPACT
VISSEUSE 18V- BS 18-A COMPACT (2X4.0AH)

Art. N° 57005002

EAN 4052712139451

Prix affichés aux clients après connexion
Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A COMPACT

Art. N° 57005002
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
Perceuse-visseuse sur batterie lithium-ion, légère et puissante, pour tous travaux de vissage et perçage standard.

Design extrêmement compact, ergonomique et léger avec attache pour ceinture


Pour un travail confortable et sans fatigue.



Moteur quatre pôles


Identique à une transmission intégrale, meilleure répartition de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique



Protection contre les surcharges


Réduit le risque de dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



Eclairage LED sur le bloc batterie


La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne pas l'éclairage.



Compatible avec le système de batterie 18 V actuel

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-500 / 0-1700 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

67 / 28 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

1,5-13 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

4 Ah

Diamètre de perçage acier max.

13 mm

Diamètre de vis max.

8 mm

Longueur

185 mm

Hauteur

248 mm

Poids de la machine avec batterie

1,8 kg

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A COMPACT comprenant:
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ3-VERT-1/4-L25MM

Description:
PZ3; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

Description:
Longueur: 51 mm; 1/4 pouce
Quantité: 1 x
Coffret d'embouts, vide
1 x
Coffret dembouts, vide

COFFRE À EMBOUTS PZ, 1/4, 7-TLG

Quantité: 1 x
2 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description:
20; AW20; 25 mm
Quantité: 2 x
2 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM

Description:
30; AW30; 25 mm
Quantité: 2 x
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI

CHARGEUR AL 30-CV-LI

Description: Chargeur compatible avec les batteries CV Li-Ion 18 V
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

BATTERIE CV-LI 18 V / 4,0 AH LI-ION

Description:
4 Ah
Batteries puissantes et robustes
Quantité: 2 x
Coffret vide ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Coffret vide ORSY® 200

LEGE KOFFER ORSY 200 STP 110-ES

Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x