Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power
Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power
VISSEUSE-PERCEUSE BS 13-SEC POWER
Art. N° 07023152
EAN 4061975330307
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Couple élevé et grande longévité
Démultiplication en 3 étapes
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Electronique constante
Pour une rotation élevée constante sur toute la plage de vitesses et de charges
Réglage électronique du couple
La machine s'arrête dès qu'un couple prédéfini est atteint
Rotation à droite/gauche
Le basculement direct des balais de charbon permet de disposer du même couple dans les deux sens de rotation
Les câbles défectueux peuvent être facilement remplacés
Système de changement de câble
Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre
12 x 500 mm avec filetage partiel, 10 x 400 mm avec filetage total
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Perçage, vissage et mélange
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1200 W |
Puissance débitée | 640 W |
Vitesse à vide min./max. | 70-530 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale | 70-530 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 110 / 65 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 16 mm |
Diamètre de perçage aluminium max. | 22 mm |
Diamètre de perçage bois max. | 70 mm |
Diamètre de col de serrage | 43 mm |
Poids de la machine | 2,7 kg |
Longueur de câble | 4 m |
| Réglage électronique du couple Le nombre défini est approximativement égal à : | |
| Réglage | Couple d'environ (Nm) |
| 1 | 13 |
| 2 | 16 |
| 3 | 19,5 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 32,5 |
| 7 | 45,5 |
| 8 | 52 |
| 9 | 58,5 |
| 10 | 65 |