Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Perceuse pour carrelage NDS 68

Perceuse de carrelage, NDS 68
SYSTÈME AU DIAMANT NDS 68
NDS68

Art. N° 07024191

EAN 4045989293063

Prix affichés aux clients après connexion
Perceuse pour carrelage NDS 68

Art. N° 07024191
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
Convient parfaitement au perçage de précision dans les blocs de pierre naturelle et les carreaux en céramique, en porcelaine ou en marbre grâce à la technologie de perçage diamant à l'eau.

Commande de vitesse réglable à l'infini


Plage de vitesses réglable pour une vitesse optimale du foret selon les différents diamètres.



Technologie de perçage à l'eau


Usure minimale du foret et progression rapide du perçage.



Boîtier fin et pratique avec poignée supplémentaire


Commandes faciles à utiliser et grande précision de perçage.



Interrupteur de sécurité PRCD


Sécurité intégrée pendant le perçage à l'eau. Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire.

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

750 W

Fréquence

50 Hz

Vitesse à vide min./max.

3000-10000 tr/min

Diamètre de foret min./max.

4-68 mm

Poids de la machine

2,6 kg

Longueur de câble

4 m

Perceuse pour carrelage NDS 68 comprenant:
1 x
Réservoir deau NDS 68

WTRTNK-(F.NDS68-PWRDRL-EL)

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Aide au perçage pour percer des trous dans les surfaces lisses

BOORSJABLOON VOOR NDS 68

x 1 pcs
Anneau collecteur deau/de poussière

COLLRG-WTR/BCKUP-(F.PWRDRL-EL-NDS68)

Pour perceuse de carrelage NDS 68