Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Perceuse magnétique MKB 35 Comfort

Carotteuse magnétique MKB 35 confort
PERCEUSE MAGNETIQUE MKB 35 CONFORT
MASTER

Art. N° 57092011
EAN 4058794070460

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Carotteuse électromagnétique compacte et puissante avec aimants permanents autonomes, sangle de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale.

Forage facile et 100 % sûr


L'aimant permanent fonctionne même en cas d'oublis de fixation (sangle manquante) et de pannes de courant.

Force de maintien 30 à 40 % supérieure à celle des électro-aimants. Forage possible à partir d'une épaisseur de matériau de 3 mm.



Changement de couronne de perçage facile


grâce au mandrin à changement rapide



Légère


Machine légère avec l'aimant permanent.



Travail facile et confortable


Grâce au câble d'alimentation PUR de 5 mètres, aucune rallonge n'est nécessaire. Flexible à basse température, protégé des éléments extérieurs et extrêmement robuste.



Prêt à l'emploi


Grâce à la poignée en étoile prémontée, la machine peut être utilisée immédiatement. Pas d'assemblage requis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Weldon

Diamètre de foret min./max.

12-35 mm

Profondeur de coupe

50.0 mm

Hauteur de levage

105 mm

Vitesse de rotation à la charge nominale en 1re

450 tr/min

Force magnétique

7500 N

Puissance d'entrée

1100 W

Poids de la machine

10 kg

Longueur de câble

5 m

Perceuse magnétique MKB 35 Comfort comprenant:
1 x
Système de rangement 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Description:
500 x 380 x 195 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø12MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø13MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø14MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø15MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø16MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø17MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø18MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø19MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø20MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø21MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø22MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø23MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø24MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø25MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø26MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø27MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø28MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø29MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø30MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø31MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø32MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø35MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø40MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø50MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

CREDRL-MET-HSS-DRLDP50MM-D14MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM D16MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM D18MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM D20MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM D22MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM D26MM

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur Pointe annulaire HSS

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON/QUICK IN)

Pour utilisation avec les couronnes de perçage FEIN Quick IN sur les carotteuses métalliques avec montage Weldon, clé hexagonale incluse
x 1 pcs