Perceuse électrique BM 10-XE
Perceuse électrique BM 10-XE
VISSEUSE-PERCEUSE BM 10-XE (CARTON)
MASTER
BM10-XE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 650 W |
Puissance débitée | 345 W |
Vitesse à vide min./max. | 0-3150 tr/min |
Couple de serrage max. | 10 Nm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-10 mm |
Diamètre de col de serrage | 43 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Diamètre de perçage aluminium max. | 13 mm |
Diamètre de perçage bois max. | 30 mm |
Diamètre de taraudage max. | M6 |
Poids de la machine | 1.5 kg |
Longueur de câble | 4 m |