Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Perceuse d'angle WB 10-RLE

Perceuse d'angle WB 10-RLE
PERCEUSE D'ANGLE, WB 10-RLE
MASTER
WB10-RLE

Art. N° 0702411
EAN 4011231615020
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Perceuse d'angle dotée d'un moteur extrêmement mince pour les zones inaccessibles.

Utilisation même dans les zones difficiles d'accès


Dimensions étroites de la perceuse d'angle



Pour un travail précis et soigneux


Molette de sélection de vitesse



Convient aux vissages


Rotation gauche/droite



Facile à utiliser


Grande poignée

IndicationDisponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

400 W

Puissance débitée

170 W

Vitesse à vide min./max.

0-1100 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale

0-750 tr/min

Ouverture du mandrin min./max.

1-10 mm

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Diamètre de perçage aluminium max.

12 mm

Diamètre de perçage bois max.

22 mm

Surangle

23 mm

Longueur x hauteur

298 x 76 mm

Poids de la machine

1.6 kg

Longueur de câble

4 m

Perceuse d'angle WB 10-RLE comprenant:
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
PH3; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1; Longueur: 25 mm
Embout court pour vis POZIDRIV
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Embout court pour vis POZIDRIV
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ3-VERT-1/4-L25MM

Description:
PZ3; Longueur: 25 mm
Embout court pour vis POZIDRIV
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide Avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

Description:
Longueur: 51 mm; 1/4 pouce
Quantité: 1 x
5 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,0MM

ZEBRA
Description:
3.0 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN -D4,0MM

ZEBRA
Description:
4.0 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D5,0MM

ZEBRA
Description:
5.0 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D6,0MM

ZEBRA
Description:
6.0 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 5 x
5 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D8,0MM

ZEBRA
Description:
8.0 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 5 x
1 x
Clé de mandrin

CHUCK WRENCH 1607950045

Description: For safe fixing and loosening of the clamping chuck
Quantité: 1 x