Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Perçage et découpe, 230, kit, 47 pièces

Perçage et découpe, 230, kit, 47 pièces
ASSORTIMENT FORER-COUPER 230

Art. N° 0988010063
EAN 4061338057452

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Complete assortment for material processing 230 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Perçage et découpe, 230, kit, 47 pièces comprenant :
3 x
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, chantier professionnel

5 LAMES S SABRE BAT 3 DEMOLITION

Description : Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tuyau. La plus grande épaisseur de lame assure une coupe à angle droit
Quantité : 3 x
1 x
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario, 12 pièces

COFFRET 12 FORETS BETON LONGLIFE

ZEBRA
Description : La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
25 x
Disque à tronçonner Longlife Pour lacier

DISQUE PLT LONGL TR.ACIER 230X2,5X22

ZEBRA
Description : Très longue longévité et excellentes capacités de coupe
Quantité : 25 x
6 x
Disque diamant pour chantier segmenté simple

CUTDISC-DIA-BASIC-CONSTR-BR22,23-D230MM

Description : Disque standard très performant destiné à une utilisation sur les chantiers avec plusieurs matériaux.
Quantité : 6 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques