Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pensleutel, basisbehuizing

Basiselement pensleutel MAN-TGA
NOKKENSLEUTELSET MAN-TGA BL3/4" SW60 6KT

Art.-nr. 1952001114

EAN 4250158139701

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pensleutel, basisbehuizing

Art.-nr. 1952001114
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
Met 6 interne pennen voor demontage en montage voor TGA/TGS/TGX-achterassen.

Basisbehuizing kan alleen worden gebruikt in combinatie met geleidebuis (art.nr. 1952001115)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • MAN TGA/TGS/TGX achteras, bijv. HY 1130/HY 1336/HY 1350

  • OEM nr. 80.99603-6008

Opname

3/4 inch

Peesbreedte

11,5 mm

Lengte

111 mm

Sleutelwijdte

60 mm

Productgewicht (per stuk)

5100,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geleidepijp MAN-TGA

SCHACHT V NOKKENSL. D66,5-60MM L140MM

Voor het bevestigen van de pensleutel voor MAN TGA/TGS/TGX