Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pensleutel, RA

6-pens sleutel HA 3/4 inch
NOKKENSLEUTEL HA ACHTERAS 3/4" 8MM

Art.-nr. 1952001022

EAN 4250158106086

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pensleutel, RA

Art.-nr. 1952001022
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
Sleutel voorzien van 6 pennen voor demontage en montage van achterassen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

VW LT, MB Sprinter 412 D

Opname

3/4 inch

Peesbreedte

8 mm

Binnendiameter

50 mm

Lengte

61 mm

Lengte 2

52 mm

Max. nominale diameter buitenzeskant

70 mm

Geschikt voor voertuigfabrikanten

VAG, Mercedes

Productgewicht (per stuk)

850,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie