Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Penseelborstel voor lange-termijnveiligheid Staal, verbonden met schacht

Penseelveiligheidsborstel met schacht
PENSEELBORST-BOMA-SIH-LANGZ-ST-D22X6MM

Art.-nr. 5465400221

EAN 4065746775038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Penseelborstel voor lange-termijnveiligheid Staal, verbonden met schacht

Art.-nr. 5465400221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietijzer
  • Nauwkeurig werken en meer stabiliteit tijdens het borstelen

  • Verbeterde stabiliteit tijdens het borstelen

  • Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar

  • Geen voortijdige breuk van draden

  • De wijdte van de borstelharen blijft gelijk tijdens het bewerken omdat de draden van de rondborstel in een kunststof ring zijn geplaatst

  • Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
Opmerking
  • Grotere veiligheid door voortijdige draadbreuk te voorkomen

  • Hoge snelheden verbeteren de prestaties van de borstels en de levensduur, vooral bij stiftslijpers en handschuurmachines

  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Reinigen van hoeken, uitsparingen en gaten

  • Voor het reinigen van matrijzen/gegoten onderdelen

  • Voor het verwijderen van verf en rubberrestanten

Diameter (D1)

22 mm

Hulsdiameter (D2)

22 mm

Nuttige draadlengte (H)

25 mm

Aderdiameter

0,3 mm

Lengte (L)

72 mm

Schachtlengte

20 mm

Schachtdiameter (S)

6 mm

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Golvend, in kunststof gebonden

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor rechte slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie