Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pendrijverset voor perslucht beitelhamers

Pendrijver assortiment vr perslucht beitelhamer
PENDRIJVER-SET-V.DL-MSLHAM-6DLG

Art.-nr. 0703712200

EAN 4053479445748

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pendrijverset voor perslucht beitelhamers

Art.-nr. 0703712200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het uitdrijven van schroeven en bouten.

Zes verschillende diameters elk met een werklengte van 50 mm


  • 5,2 mm

  • 6,5 mm

  • 6,9 mm

  • 7,7 mm

  • 9,3 mm

  • 12,7 mm (ononderbroken)


Robuuste assortimentskoffer


Gegarandeerd schone en veilige opslag van gereedschap.

Opmerking

Deze pendrijvers zijn compatibel met perslucht beitelhamers met 10mm-houders.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijv. om de klemschroeven op de vier stuurassen van VAG-modellen los te maken.

Handleiding

Deze pendrijver wordt als een beitel in de perslucht beitelhamer gestoken. Houd de drijver op bouten om ze los te maken met trillingen en stoten.

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Materiaal

Chroom-molybdeen

Inclusief Pendrijverset voor perslucht beitelhamers:
1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer

PINPNCH-(DEMLHAM-PN)-5,2MM

Omschrijving: For compressed air chipping hammer to drive out screws and bolts, in a practical assortment case.
Hoeveelheid: 1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer
1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer

PINPNCH-(DEMLHAM-PN)-6,5MM

Omschrijving: For compressed air chipping hammer to drive out screws and bolts, in a practical assortment case.
Hoeveelheid: 1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer
1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer

PINPNCH-(DEMLHAM-PN)-6,9MM

Omschrijving: For compressed air chipping hammer to drive out screws and bolts, in a practical assortment case.
Hoeveelheid: 1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer
1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer

PINPNCH-(DEMLHAM-PN)-7,7MM

Omschrijving: For compressed air chipping hammer to drive out screws and bolts, in a practical assortment case.
Hoeveelheid: 1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer
1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer

PINPNCH-(DEMLHAM-PN)-9,3MM

Omschrijving: For compressed air chipping hammer to drive out screws and bolts, in a practical assortment case.
Hoeveelheid: 1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer
1 x
Pendrijver voor pneumatische beitelhamer

PINPNCH-(DEMLHAM-PN)-12,7MM

Omschrijving: For compressed air chipping hammer to drive out screws and bolts, in a practical assortment case.
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht hakhamer DMH 10

PERSLUCHT HAKHAMERSET

Zeer robuuste, krachtige hakhamer met optimale gewichtsverdeling en trillingsdemping. Ideaal voor carrosseriewerk, waaronder het uitnemen van panelen, de grove verwijdering van coatings of het weghalen van roest van metalen onderdelen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie