Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pendrijverset, grote maten 5-delig

Pendrijverset grote maten
PENDRIJVER-SET-GROSS-5DLG

Art.-nr. 071463 320

EAN 4046778550985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pendrijverset, grote maten 5-delig

Art.-nr. 071463 320
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
Handgreep uit 2-componentenkunststof

Inhoud:


  • Pendrijver, lengte 230 mm, Ø 8 mm

  • Pendrijver, lengte 240 mm, Ø 10 mm

  • Pendrijver, lengte 260 mm, Ø 12 mm

  • Pendrijver, lengte 280 mm, Ø 14 mm

  • Pendrijver, lengte 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep


  • Betrouwbare greep

  • Vermoeiingsvrij werken


Trillingsbescherming


De handgreep absorbeert de trillingen tijdens het slaan



Beschermgreep


Voorkomt handletsel



Gemaakt van gehard gereedschapsstaal


Lange levensduur



Hardheid van de pen: 54 – 58 HRC



Hardheid van de slagkop: 38 – 46 HRC

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Inclusief Pendrijverset, grote maten 5-delig:
1 x
Pendrijver, grote maten met handgreep uit 2-componentenkunststof

PENDRIJVER-8MM-L230MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver, grote maten met handgreep uit 2-componentenkunststof

PENDRIJVER-10MM-L240MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver, grote maten met handgreep uit 2-componentenkunststof

PENDRIJVER-12MM-L260MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver, grote maten met handgreep uit 2-componentenkunststof

PENDRIJVER-14MM-L280MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver, grote maten met handgreep uit 2-componentenkunststof

PENDRIJVER-16MM-L290MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 16 mm
Hoeveelheid: 1 x