Pendrijver met handgreep uit 2-componentenkunststof
PENDRIJVER-6MM-L150MM
Art.-nr. 071463 256
EAN 4045727813492
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomisch gevormde handgreep uit 2 componenten
Stevige grip, werken zonder vermoeid te raken
Trillingsbescherming
De handgreep absorbeert de trillingen tijdens het slaan
Beschermgreep
Voorkomt handletsel
Van gehard gereedschapsstaal
Lange levensduur
Hardheid van de pen 54 – 58 HRC
Hardheid van de slagkop 38 – 46 HRC
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (l1) | 150 mm |
Puntbreedte (d) | 6 mm |
Slagvlakdiameter (a) | 10 mm |