Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Penderie escamotable 18 KL

Penderie escamotable, 18 kg
PENDERIE-ESCAMOTA-KL18-18KG-830-1150MM

Art. N° 0683699222
EAN 4053479704081

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec amortisseur hydraulique à huile intégré pour le soutien et le freinage de la porte lorsqu'elle revient en position
  • Pour mise en œuvre ultérieure

  • Permet d'optimiser l'espace de penderie

  • Sans entretien
Indication

Le bras de levage de la penderie doit être guidé sur tout le mouvement. Evite la chute incontrôlée ou le soulèvement involontaire de la tringle.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Aluminium blanc RAL 9006

Matière du bras

Acier

Surface du bras

Chromé

Capacité de charge

18 kg

Largeur de dégagement min. de l'armoire

830 mm

Largeur de dégagement max. d'armoire

1150 mm

Hauteur

910 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque dentretoise pour penderie escamotable

AY-SPACINGPLATE-CLTHLFT-KL15S-20MM

Pour contourner la fermeture de la porte dans la penderie escamotable KL 15 S et KL 18
x 1 pcs