Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pencontact Micro Quadlok System (MQS) 0,63 Niet-geïsoleerd

Pencontact Micro Quadlok System (MQS) 0.63
VLAKSTKR-PEN-SN-D0,63MM-BO2,60-0,5-0,75

Art.-nr. 055819060
EAN 4047376598874
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
Uitvoering

Afgedicht

Min./max. draaddoorsnede

0,5-0,75 mm²

Stiftdiameter

0.63 mm

Diameter afdichting

2.6 mm

Aantal vergrendelingslippen

1 st

Materiaal

Koper-nikkel-silicium

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GRIJS-1,2-2,1MM-D2,6MM

x 100 st
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, MQS, MICRO

ZEBRA
Voor connectors en behuizingen met grendelnok
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, kleine uitvoering Voor krimptangen

KOP-KRIMPTANG-0,08-0,75-MQS-GEDICHTET