Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pencontact MKS PLUS 1.5

Pencontact MKS PLUS 1,5
VLAKSTKR-PEN-MKS-SN-BO3,40MM-0,5-1,0QMM

Art.-nr. 0558194101
EAN 4046778096674
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
Uitvoering

Afgedicht

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1 mm²

Min./max. diameter isolatie

1,4-2,1 mm

Stiftdiameter

1.50 mm

Diameter afdichting

3.40 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, kleine uitvoering Voor krimptangen

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,5-2,5QMM)

x 1 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-1,2-2,1MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-BRUIN-1,9-3,0MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-WIT-1,4-2,1MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-2,2-3,0MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GEEL-1,7-2,4MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ROOD-2,5-3,3MM-D3,4MM

x 100 st
Ontgrendelgereedschap Voor connectors met meerdere grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, MKR/MKS

ZEBRA