Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pencontact MKS PLUS 1.5

Pencontact MKS PLUS 1,5
VLAKSTKR-PEN-MKS-SN-BO2,90MM-0,75-1,5QMM

Art.-nr. 0558194102
EAN 4046778096698
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
Uitvoering

Afgedicht

Min./max. draaddoorsnede

0,75-1,5 mm²

Min./max. diameter isolatie

1,7-2,4 mm

Stiftdiameter

1.50 mm

Diameter afdichting

2.90 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, kleine uitvoering Voor krimptangen

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,75-1,5SMM)

x 1 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ROOD-1,7-2,1MM-D2,9MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GEEL-1,9-2,5MM-D2,9MM

x 100 st
Ontgrendelgereedschap Voor connectors met meerdere grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, MKR/MKS

ZEBRA