Pencontact 2,5 Niet-geïsoleerd
Pencontact 2,5
VLAKSTKR-PEN-SN-RSTZNG-D2,5-0,5-1,0QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Niet-gesealed |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 1,4-2,3 mm |
Stiftdiameter | 2.5 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 4 st |
Materiaal | Koper-ijzer |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!