Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Penbehuizing Deutsch DT-serie OEM-kwaliteit

STEKKERHUIS-PEN-3VAKS-DEUTSCH-DT

Art.-nr. 055520030

EAN 4058794035315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Penbehuizing Deutsch DT-serie OEM-kwaliteit

Art.-nr. 055520030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Voor bouw- en landbouwmachines (bijv. Claas, Caterpillar)

Aantal polen

3 st

Beschermklasse IP

IP 67

Maximale stroomsterkte

13 A

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Materiaal

Thermoplast

Kleur

Grijs

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

DT04-3P

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdichtpluggen Deutsch DT-serie

SEAL-WIT-D3,0MM DEUTSCH-DT-SERIE

x 100 st
Wedgelock penbehuizing Deutsch DT-serie

VERGRENDELING-PENBEH-DEUTSCH-DT-3VAKS

x 10 st
Pencontact massief niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-PEN-SOLID-0,5-1,3QMM-DEUTSCH

x 100 st
Pencontact massief niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-PEN-SOLID-1,3-2,1QMM-DEUTSCH

x 100 st
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, LKS

Voor connectors en behuizingen met grendelnok
x 1 st
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-RECHT-L200MM

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels