Penbehuizing Deutsch DT-serie OEM-kwaliteit
STEKKERHUIS-PEN-2VAKS-DEUTSCH-DT
Art.-nr. 055520020
EAN 4058794035261
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor bouw- en landbouwmachines (bijv. Claas, Caterpillar)
Aantal polen | 2 st |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Maximale stroomsterkte | 13 A |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Materiaal | Thermoplast |
Kleur | Grijs |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | DT04-2P |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!