Pen-Light-LED-Taschenlampe WHZ2 mit zwei Lichtquellen
LED-Taschenlampe mit Magnet WHZ2
TLA-WHZ2-LED-2XAA-140LUMEN
Art.-Nr. 0827806705
EAN 4068362160400
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 Lichtmodi (Power 150 Lumen, Mid Power 70 Lumen, Low Power 20 Lumen,)
- Zwei Lichtquellen - COB-LED für breite Ausleuchtung sowie Spotlight LED im Leuchtenkopf
- Leistungsstarker Magnet im Leuchtenfuss
- Befestigungsclip
- Hohe Schutzart
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Frontschalter
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für NiMH-Akkus geeignet
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich.
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterien gewechselt werden sollten.
Lichtstrom min./ max. | 20 / 150 lm |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtweite min./ max. | 4 / 15 m |
Schutzart IP | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | ABS/Polycarbonat |
Länge x Breite x Höhe | 179,7 x 24 x 23 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!