Pédale ENVI Kick
Système d'ouverture des déchets ENVI Kick
Art. N° 0683720046
EAN 4062856377886
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour une installation facile, peut être transformé à tout moment
- Faible hauteur d'installation : seulement 70 mm
- Gagner du temps avec ENVI KICK : Même si vos deux mains sont pleines, il n'est pas nécessaire de poser quoi que ce soit pour ouvrir le tiroir
- Fonctionnement quasiment silencieux : La pédale ne fait pas de bruit
- Aucune mesure n'est requise pendant l'installation grâce au gabarit d'installation fourni
- Peut être installé ultérieurement à tout moment et s'adapte à une grande variété de systèmes de recyclage et de tiroirs avec raccordement de la façade
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique/acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Telegris 4 RAL 7047 |
Longueur | 160 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 65 mm |