Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pedaalsleutel met handgreep

Pedaalsleutel met handgreep
PEDAALSLEUTEL-395MM

Art.-nr. 5228240000

EAN 4099618053733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pedaalsleutel met handgreep

Art.-nr. 5228240000
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
Met extra lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging
  • 395 mm extra lange uitvoering voor zeer efficiënte krachtoverbrenging

  • De pedaalsleutel heeft twee met laser uitgesneden bekken van 15 mm. Deze zijn onder twee verschillende hoeken geplaatst, waardoor het demonteren en monteren altijd effectief is

  • De brede rubberen antisliphandgreep zorgt voor veilig en eenvoudig werken

  • Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

395 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal handgreep

Rubber

Aansluiting

15 mm

Productgewicht (per stuk)

434,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie