Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Peau de chamois pour véhicules et vitres En véritable cuir de mouton

Peau de chamois pour véhicules et vitres
PEAU DE CHAMOIS CUIR-70X45CM

Art. N° 0899700630
EAN 4038898441595
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Capacité d'absorption de l'eau élevée

Produit entièrement naturel


  • Doux pour la peau

  • Sans danger pour l'environnement

  • Non pelucheux

  • Longue durée de vie
Indication

Informations concernant l'entretien :


Pour assurer une longue durée de vie, laver le chiffon immédiatement après utilisation, mais ne pas utiliser d'acides, de produits chimiques ou d'autres détergents dégraissants. Essorer le chiffon et l'étendre à l'air libre ; ne pas le placer sur un radiateur ni l'exposer au soleil. Si le cuir devient légèrement dur au fil du temps, le frotter sur un bord de table en bois pour l'assouplir.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour le nettoyage de vitres et de miroirs, ainsi que pour le séchage et la protection de surfaces peintes après le lavage d'un véhicule. Le cuir absorbe toutes les gouttelettes d'eau sans laisser de traces.

Mode d'emploi

Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le chiffon semi-sec et essuyer la zone à nettoyer. Toujours essorer correctement le chiffon lors du séchage d'un véhicule.

Matière

Cuir de mouton

Couleur

Chamois jaunâtre

Longueur

70 cm

Largeur

45 cm

Absorption / 10 s

402 %

Poids du revêtement par m²

80 g

Conditions d'absorption en 10 secondes

conforme à la norme DIN2417

Absorption max

424 %

Temps total d'absorption

60 min