Patte de fixation pour crampon de fixation
Languette de sécurité pour crampon de fixation
LANGUETTE DE SECURITE
VARIFIX


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Remarque : M16 disponible sur demande.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 350 mm |
Largeur (B) | 25 mm |
Épaisseur (t) | 3.0 mm |
Diamètre du trou (RL1) | 10.5 mm |
Diamètre du trou 2 (RL2) | 12.5 mm |
Distance 1 (A1) | 14.5 mm |
Distance 2 (A2) | 19 mm |
Poids du produit (par pièce) | 200.000 g |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226 |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |