Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Patte de fixation à enfoncer type 1 pour fenêtre

Patte de fixation à enfoncer type 1 pour fenêtre
AGRAFE-A-ENFONCER-TYP1-130X20

Art. N° 047913020

EAN 4048539710201

Prix affichés aux clients après connexion
Patte de fixation à enfoncer type 1 pour fenêtre

Art. N° 047913020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Installation simple et rapide des fenêtres en bois dans la maçonnerie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x épaisseur (L1 x B1 x h)

130 x 20 x 1,2 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur de griffe x hauteur de griffe (L2 x h)

20,0 x 9,0 mm

Diamètre des trous de clou

4,5 mm

Diamètre du trou de cheville

6,2 mm

Matière

Acier