Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Patin de porte vitrée

Patin de porte vitrée ferme-porte à bras glissière

Art. N° 0688001914
EAN 4050642814950

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Il n'est pas nécessaire de retravailler le verre
  • La plaque de montage en verre est utilisée pour fixer le ferme-porte GTS 620/GTS 630 sur une porte en verre de sécurité trempé
Indication

Tenir compte de la feuillure supérieure. Ne pas trop serrer les vis de fixation pour ne pas déplacer le verre. Le ferme-porte est directement monté sur la plaque de la porte vitrée sans plaque de fixation.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Portes intérieures en verre de sécurité trempé.

Mode d'emploi

La plaque de montage en verre est fixée sur la porte vitrée à l'aide de deux vis de fixation.

Protection contre les incendies certifiée

Non

Convient pour type

GTS 620, GTS 630

Matière

Aluminium

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Blanc signalisation

Vers DIN

DIN R/L

Option de montage

Côté charnière: montage standard

Force de maintien réglable

0 - sans objet

Adapté aux ferme-portes de dimension min./max.

1-4

Type de montage

A visser

Plage d'adhérence min./max.

8-10 mm

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Déclaration environnementale du produit

Non