Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pâte pour cylindre de frein

Pâte pour cylindre de frein

Art. N° 0893980
EAN 4065746278607
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pâte pour cylindre de frein entièrement synthétique, pour les systèmes de freinage hydrauliques
  • Entretient la souplesse des manchons

  • Compatible avec le liquide de frein DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

  • Protège contre la corrosion

  • Prolonge la durée de vie des cylindres de frein

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procédez à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour lubrifier les alésages des cylindres et les pistons

Mode d'emploi
  • Appliquer une couche fine et uniforme de pâte pour cylindre de frein

  • Ne pas utiliser des lubrifiants minéraux

Poids net

180 g

Couleur

Jaune

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Huile synthétique avec combinaison d'additifs multifonction

Durée de stockage après production

36 Mois

Densité

1 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

240 °C