Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect
Pâte de perçage/coupe CUT+COOL
CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation sécuritaire et efficace
- Durée de vie accrue des outils
- Haute protection anticorrosion
- Utilisée à faible dose, possibilité de soudage sans nettoyage préalable
A très faible dose, peut être utilisée comme lubrifiant
Performances et résultats optimaux grâce à des composants spécialement adaptés
Pâte pour les tâches d'usinage les plus difficiles
- Permet l'usinage des aciers les plus résistants
- Utilisation possible dans les applications horizontales et en hauteur


Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
La pâte de coupe et de perçage est idéale pour les tâches d'usinage les plus difficiles, par ex. pour l'usinage des aciers les plus résistants, de l'acier à outils, de l'acier à roulements à billes, des alliages Cr-Ni et du Hastelloy.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Marron |
Base chimique | Huile minérale avec ester synthétique |
Densité/conditions | 0,88 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans résine | Oui |
Fiches de données de sécurité(X)