Pâte d'étanchéité bitumineuse
Produit d'étanchéité bitumeux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente adhérence sur les feuilles de bitume, fixe très solidement les revêtements de toiture et le feutre toiture
Bonne adhérence aux matériaux de base humides
- Utilisation très faiblement influencée par les conditions météorologiques
- Convient aux réparations d'urgence
Résistant au vieillissement et aux intempéries
Adapté au moulage élastique
- Les réparations effectuées en conditions humides doivent être vérifiées au sec
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage
- Ne pas enduire de peintures à base de solvants
- Convient uniquement pour les plastiques sans plastifiants
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le remplissage des bandes de bitume et de leurs raccordements
- Pour le remplissage des passages de toit, comme les éclairages sur dôme, les conduits de ventilation, les antennes ou les cheminées, et pour les raccords de chants
- La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau
- Un primaire d'adhérence (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique.
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Bitumes |
Densité | 1,32 g/cm³ |
Couleur | Noir |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Vitesse de polymérisation | 1 mm/d |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Propriétés fongicides | Non |
Temps de formation de peau min. | 30 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Résistance thermique min. | -35 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Température de mise en œuvre min. | 1 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!