Pâte d'étanchéité
Pâte d'étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Odeur/parfum | Neutre |
Poids du produit (par pièce) | 310.000 g |
Temps de formation de peau min./max. | 2-3 h |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 20°C, à la verticale |
Couleur | Blanc gris |
Dureté Shore A | 25 |