Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pâte à polir

Pâte abrasive
PATE A POLIR - POT 1500 G

Art. N° 0893469
EAN 4045989915941
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour peinture professionnelle dans les ateliers de peinture et les ateliers de carrosserie

Capacité de ponçage élevée grâce à des composants de ponçage très fins et hautement efficaces


  • Les brumes de peinture, inclusions de poussière, couches de peinture vieillies, éraflures et autres zones défectueuses sont faciles à éliminer, niveler et compenser (effet abrasif)

  • Améliore nettement la surface


Performances de nettoyage extrêmement élevées


Permet également d'éliminer la rouille superficielle sur les pièces chromées (par ex. chapeaux de roues, grilles de radiateur, panneaux de garniture, etc.).



Sans silicone

Indication

Appliquer la pâte à polir uniformément, en exerçant une pression modérée. Faire attention lors du polissage des arêtes. Protéger le produit contre le gel.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Préparations avant peinture, restauration des peintures anciennes et mates, brouillard de peinture, inclusions de poussière, etc.

Mode d'emploi

Nettoyer au préalable la surface avec un nettoyant véhicule (Art. N° 0893 475). Appliquer la pâte à polir avec un chiffon ou un disque de polissage adapté. Procéder par sections. Laisser sécher la pâte à polir brièvement puis polir.

Contenu

1136 ml

Poids net

1500 g

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Blanc

Point d'éclair min.

66 °C

Densité

1.32 g/cm³

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui