Passe-fils simple
Passe-fils simple
PASSE-FILS SIMPLE 12X17X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résistant à la corrosion, aux altérations climatiques (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)
- Plage de température : -40°C à +120°C
- Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2
- Matière : Caoutchouc EPDM
- Coloris : noir
Conforme RoHS
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d) | 12 mm |
Alésage (D1) | 17 mm |
Diamètre extérieur (D) | 20 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 11 mm |
Hauteur (H) | 17 mm |
Couleur | Noir |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 120 °C |