Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Passe-fils simple

Passe-fils simple
PASSE-FILS SIMPLE 10X14X18

Art. N° 05616640

EAN 4011231474382

Prix affichés aux clients après connexion
Passe-fils simple

Art. N° 05616640
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
  • Résistant à la corrosion, aux altérations climatiques (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)

  • Plage de température : -40°C à +120°C

  • Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2

  • Matière : Caoutchouc EPDM

  • Coloris : noir

Conforme RoHS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d)

10 mm

Alésage (D1)

14 mm

Diamètre extérieur (D)

18 mm

Épaisseur d'installation (h1)

10 mm

Hauteur (H)

15 mm

Couleur

Noir

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)

Résistance aux UV

Oui

Sans silicone

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui

ISO

3302

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 120 °C