Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Passe-câbles carré, deux pièces

Passe-câbles carré, ABS

Art. N° 0683280309

EAN 4046777734157

Prix affichés aux clients après connexion
Passe-câbles carré, deux pièces

Art. N° 0683280309
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
Avec section rotative dans le couvercle, assistée par ressort
  • Pour organiser facilement les câbles sur le lieu de travail

  • Installation facile par pression dans le trou (diamètre 60/80 mm)

  • Elégant, aspect uniforme une fois refermé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour meubles de bureau comme les bureaux et les plans de travail

Matière

ABS

Diamètre

80 mm

Couleur

Noir RAL 9005

Largeur

92 mm

Longueur

92 mm

Poids du produit (par pièce)

43,020 g