Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Partie pour dormant Pour cadres en bois WF

Fiche-charnière enf. cadres recouvr. ss entretien
EINSTEEINBOBARAHMWFHOZARG(VN)D15

Art. N° 0686310333

EAN 4024835627986

Prix affichés aux clients après connexion
Partie pour dormant Pour cadres en bois WF

Art. N° 0686310333

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour fiche-charnière de porte intérieure en 2 parties

Avec bague en plastique sans entretien


  • Excellentes propriétés de glissement

  • Fonctionnement silencieux


Boulon à filetage partiel

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes DIN droite et DIN gauche

Matière

Acier

Finition

Nickelé

Diamètre de roue

15 mm

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge

40 kg

Distance du trou de perçage

22 mm

Diamètre du tenon

7,2 mm

Inner diameter of tenon

8,65 mm

Outer diameter of tenon

10 mm

Longueur de tenon sur la partie cadre

50 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pièce de battant pour portes à feuillure

EINSTE-EINBOBA-FLG-ZIMMTR-(VN)-D15

x 50 pcs
Support de charnière de porte à visser Avec rabat

ANSHRBTASH-METALL-LASCHE-5,8MM

Pour fixer toutes les fiches à enfoncer de porte intérieure sur les encadrements en bois DIN gauche et DIN droite
x 40 pcs
Etrier

KLEBLCK-ZIMMTR-ZD-WEISS

Pour fiche-charnière à enfoncer de porte intérieure
x 25 pcs
Etrier

KLEBLCK-ZIMMTR-ZD-VERZINKT

Pour fiche-charnière à enfoncer de porte intérieure
x 25 pcs