Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'outils pour capteurs de stationnement, FCA 5 pièces

Parking sensors tool set FCA, 5 pieces
KIT OUT.CAPT.STAT.D19,0 ALFA/FIAT/LA

Art. N° 1952004620

EAN 4062856071579

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'outils pour capteurs de stationnement, FCA 5 pièces

Art. N° 1952004620
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
Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident

Mise à niveau et installation professionnelles


  • Inclut la goupille de centrage nécessaire pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures

  • Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation


Contenu de la livraison


  • 1 jeu de poinçons, 2 pièces, diamètre 19 mm

  • 1 goupille de centrage, diamètre 19 mm

  • 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 foret, diamètre 10 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Installation PDC directement sur les pare-chocs

Convient pour constructeur du véhicule

Fiat, Chrysler

Nombre de pièces

5 PCS

Poids du produit (par pièce)

280,000 g

Diamètre

19 mm